Eriks
SKF

SKF Lipafdichting met interne GAP TXL 507

  • ERIKS:14808127
  • Fabrikant:7316580247364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,04/ stukexcl. btw

€ 19,41incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TXL
Type
Housing Seal
Product
Behuizingsafdichting
Serie
TXL
Asdiameter
30 mm
Diameter behuizing
54.5 mm
Kamerhoogte
10 mm
Materiaal lip
ECOPUR
Materiaal
High performance thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Gewicht per stuk
20 g
Gewicht per verpakking
20 g