€ 67,90/ stukexcl. btw
€ 82,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCPX |
Type | Pillow block bearing unit |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 239.5 mm |
Hoogte | 141.5 mm |
Breedte | 62 mm |
Hoogte as | 69.8 mm |
Voet breedte | 62 mm |
Voethoogte | 22 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 184 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A1 | 37 mm |
D | 55 mm |
G | 16 mm |
H | 69.8 mm |
J | 189 mm |
L | 239.5 mm |