Eriks
SKF

SKF Lagerunit RVS P2BSS 30M-CPSS-DFH

  • ERIKS:14533365
  • Fabrikant:7316581143931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 277,36/ stukexcl. btw

€ 335,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P2B
Type
Pillow block bearing unit
Bouwvorm
Staand
Lengte
152.5 mm
Hoogte
83 mm
Breedte
34 mm
Hoogte as
42.9 mm
Voethoogte
16.5 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
117.5 mm
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
A
34 mm
A1
39 mm
D
29.99 mm
G
12 mm
H1
16.5 mm
H2
83 mm
J
127 mm
L
152.5 mm