Eriks
SKF

SKF Lagerunit RVS F4BSS 25M-TPSS

  • ERIKS:14683120
  • Fabrikant:7316581138159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,25/ stukexcl. btw

€ 251,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F4BSS
Type
Square flanged ball bearing unit
Bouwvorm
Flenslager 1-zijdig
Lengte
95.3 mm
Breedte
36.5 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
69.9 mm
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
A
29.4 mm
A1
13.5 mm
D
25 mm
G
10 mm
H
29.4 mm
J
69.9 mm
L
95.3 mm