Eriks
SKF

SKF Lagerunit FY 50 TDW

  • ERIKS:14463455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,10/ stukexcl. btw

€ 110,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Type
Flanged Ball Bearing Unit
Bouwvorm
Flenslager 1-zijdig
Lengte
143 mm
Breedte
43 mm
Hoogte as
50 mm
Voet breedte
42.99 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A
43 mm
A1
15 mm
D
49.99 mm
G
16 mm
J
111 mm
L
143 mm