Eriks
SKF

SKF Lagertrekker TMIP 7-60

  • ERIKS:14622363
  • Fabrikant:7316577697349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De SKF TMIP kits zijn speciaal ontworpen voor het demonteren van lagers uit behuizingen met passing op de buitenring. Door de combinatie van verende trekarmen en het ergonomische design van de slaghamer kan het lager op snelle, eenvoudige en veilige wijze gedemonteerd worden. In tegenstelling tot andere binnentrekkers kunnen de trekarmen van de SKF TMIP met één vlotte beweging correct geplaatst worden.

Eigenschappen:
  • Speciaal ontworpen om demontagetijd te verminderen, eenvoudig verwijderen van lagers uit behuizingen.
  • Geschikt voor een heel gamma van lagerboringen; eenvoudige keuze van de juiste spanbus.
  • Snelle en eenvoudige passing op de binnenring dankzij de met veren uitgeruste trekarmen.
  • De klauwen zorgen voor een stevige en veilige grip achter de binnenring waardoor men gemakkelijker hogere demontagekrachten kan uitoefenen.
Opslaan in lijst

€ 1.159,15/ stukexcl. btw

€ 1.402,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF