Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SYWK 504 Y

  • ERIKS:23770213
  • Fabrikant:7316574923953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,04/ stukexcl. btw

€ 26,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYWK
Buitenmaat lager
47 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
126 mm
Hoogte
64 mm
Hoogte as
33.3 mm
Voethoogte
16 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
96 mm
Materiaal huis
Composiet