€ 20,56/ stukexcl. btw
€ 24,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYK |
Buitenmaat lager | 80 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 176 mm |
Hoogte | 99.5 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Voethoogte | 19 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 136 mm |
Materiaal huis | Composiet |
€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026