€ 17,30/ stukexcl. btw
€ 20,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYK |
Buitenmaat lager | 62 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 159 mm |
Hoogte | 82.5 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Voethoogte | 19 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 121 mm |
Materiaal huis | Composiet |
€ 4,63/ stukexcl. btw
€ 5,60incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026