€ 14,63/ stukexcl. btw
€ 17,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYK |
Buitenmaat lager | 52 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 134 mm |
Hoogte | 71 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Voethoogte | 16 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Materiaal huis | Composiet |
€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026