Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SYJ 520

  • ERIKS:23770182
  • Fabrikant:7316571033587
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 187,83/ stukexcl. btw

€ 227,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ
Buitenmaat lager
180 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
380 mm
Hoogte
225.5 mm
Hoogte as
115 mm
Voethoogte
38 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
308 mm
Materiaal huis
Gietijzer