€ 157,48/ stukexcl. btw
€ 190,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ |
Buitenmaat lager | 160 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 327 mm |
Hoogte | 200.5 mm |
Hoogte as | 101.6 mm |
Voethoogte | 33 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 262 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |