€ 138,56/ stukexcl. btw
€ 167,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ |
Buitenmaat lager | 140 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 292 mm |
Hoogte | 175.5 mm |
Hoogte as | 88.9 mm |
Voethoogte | 30 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 232 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |