Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SYJ 515

  • ERIKS:23770179
  • Fabrikant:7316570354027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 125,96/ stukexcl. btw

€ 152,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ
Buitenmaat lager
130 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
275 mm
Hoogte
165.5 mm
Hoogte as
82.5 mm
Voethoogte
28 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
217 mm
Materiaal huis
Gietijzer