€ 115,46/ stukexcl. btw
€ 139,71incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ |
Buitenmaat lager | 125 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 266 mm |
Hoogte | 155.5 mm |
Hoogte as | 79.4 mm |
Voethoogte | 27 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 210 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |