€ 80,06/ stukexcl. btw
€ 96,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ |
Buitenmaat lager | 120 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 265 mm |
Hoogte | 150.5 mm |
Hoogte as | 76.2 mm |
Voethoogte | 27 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 203 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |