Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SYJ 512

  • ERIKS:23770176
  • Fabrikant:7316570371901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 57,41/ stukexcl. btw

€ 69,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ
Buitenmaat lager
110 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
241 mm
Hoogte
137.5 mm
Hoogte as
69.8 mm
Voethoogte
26.5 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
203 mm
Materiaal huis
Gietijzer