Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SYJ 511

  • ERIKS:23770175
  • Fabrikant:7316570084764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 48,83/ stukexcl. btw

€ 59,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ
Buitenmaat lager
100 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
219 mm
Hoogte
126 mm
Hoogte as
63.5 mm
Voethoogte
24 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
188.5 mm
Materiaal huis
Gietijzer