€ 36,55/ stukexcl. btw
€ 44,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ |
Buitenmaat lager | 90 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 206 mm |
Hoogte | 114 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Voethoogte | 22 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 171.5 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |