Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SYJ 509

  • ERIKS:23770173
  • Fabrikant:7316570538953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 29,73/ stukexcl. btw

€ 35,97incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ
Buitenmaat lager
85 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
190 mm
Hoogte
107.5 mm
Hoogte as
54 mm
Voethoogte
20 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
157.5 mm
Materiaal huis
Gietijzer