Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SYJ 508

  • ERIKS:23770172
  • Fabrikant:7316570215076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 24,94/ stukexcl. btw

€ 30,18incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ
Buitenmaat lager
80 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
184 mm
Hoogte
99 mm
Hoogte as
49.2 mm
Voethoogte
18 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
143.5 mm
Materiaal huis
Gietijzer