Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SYJ 507

  • ERIKS:23770171
  • Fabrikant:7316570327571
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 22,99/ stukexcl. btw

€ 27,82incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ
Buitenmaat lager
72 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
167 mm
Hoogte
93 mm
Hoogte as
47.6 mm
Voethoogte
17 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
136.5 mm
Materiaal huis
Gietijzer