Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SYJ 506

  • ERIKS:23770170
  • Fabrikant:7316571010250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 20,99/ stukexcl. btw

€ 25,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
165 mm
Hoogte
82 mm
Hoogte as
42.9 mm
Voethoogte
16 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
129 mm
Materiaal huis
Gietijzer