€ 17,73/ stukexcl. btw
€ 21,45incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYJ |
Buitenmaat lager | 52 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 140 mm |
Hoogte | 70 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Voethoogte | 16 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 118 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |