Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SYJ 504

  • ERIKS:23770168
  • Fabrikant:7316570821543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 15,64/ stukexcl. btw

€ 18,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYJ
Buitenmaat lager
47 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
127 mm
Hoogte
64.5 mm
Hoogte as
33.3 mm
Voethoogte
14 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
97 mm
Materiaal huis
Gietijzer