Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SY 513 M

  • ERIKS:23770042
  • Fabrikant:7316577060808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 81,64/ stukexcl. btw

€ 98,78incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Buitenmaat lager
120 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
258 mm
Hoogte
150 mm
Breedte
65 mm
Hoogte as
76.2 mm
Voet breedte
65 mm
Voethoogte
29 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
203 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
44 mm
D
120 mm
G
20 mm
H
76.2 mm
J
216 mm
L
258 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 213

  • Eriks:23764598
  • Manufacturer:ECY 213

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026