€ 58,55/ stukexcl. btw
€ 70,85incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY..M |
Type | Pillow Block Housing |
Buitenmaat lager | 110 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 240 mm |
Hoogte | 137.5 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte as | 69.9 mm |
Voet breedte | 60 mm |
Voethoogte | 26.5 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 190.5 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A1 | 42 mm |
D | 110 mm |
G | 16 mm |
H | 69.9 mm |
H1 | 26.5 mm |
J | 202 mm |
€ 5,97/ stukexcl. btw
€ 7,22incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026