Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SY 510 M

  • ERIKS:23770039
  • Fabrikant:7316571040226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 37,27/ stukexcl. btw

€ 45,10incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Buitenmaat lager
90 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
203 mm
Hoogte
114 mm
Breedte
54 mm
Hoogte as
57.2 mm
Voet breedte
54 mm
Voethoogte
22 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
34 mm
D
90 mm
G
16 mm
H
57.2 mm
J
165 mm
L
203 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026