€ 25,42/ stukexcl. btw
€ 30,76incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY..M |
Type | Pillow Block Housing |
Buitenmaat lager | 80 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 175 mm |
Hoogte | 99 mm |
Breedte | 48 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Voethoogte | 19 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 135.5 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A1 | 30 mm |
D | 80 mm |
G | 12 mm |
H | 49.2 mm |
J | 146 mm |
L | 175 mm |
€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026