€ 23,44/ stukexcl. btw
€ 28,36incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY..M |
Type | Pillow Block Housing |
Buitenmaat lager | 72 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 160 mm |
Hoogte | 93 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Voet breedte | 45 mm |
Voethoogte | 19 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 126 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A1 | 27 mm |
D | 72 mm |
G | 12 mm |
H | 47.6 mm |
J | 133 mm |
L | 160 mm |
€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026