Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SY 506 M

  • ERIKS:23770035
  • Fabrikant:7316577733092
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,39/ stukexcl. btw

€ 25,88incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
152 mm
Hoogte
82 mm
Breedte
40 mm
Hoogte as
42.9 mm
Voet breedte
40 mm
Voethoogte
17 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
117.5 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
25 mm
D
62 mm
G
12 mm
H
42.9 mm
J
127 mm
L
152 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026