€ 19,80/ stukexcl. btw
€ 23,96incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY..M |
Type | Pillow Block Housing |
Buitenmaat lager | 52 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 70 mm |
Breedte | 36 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Voethoogte | 16 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 102 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A1 | 22 mm |
D | 52 mm |
G | 10 mm |
H | 36.5 mm |
J | 110 mm |
L | 130 mm |
€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026