Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SY 504 M

  • ERIKS:23770033
  • Fabrikant:7316570518252
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 19,01/ stukexcl. btw

€ 23,00incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Buitenmaat lager
47 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
127 mm
Hoogte
64.5 mm
Breedte
32 mm
Hoogte as
33.3 mm
Voet breedte
32 mm
Voethoogte
14 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
97 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
21 mm
D
47 mm
G
10 mm
H
33.3 mm
J
106 mm
L
127 mm
Alternatieven
Product Image

INA Lagerhuis staand model GG.ASE04-E-N

  • Eriks:11833681
  • Manufacturer:108784400000
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026