€ 631,04/ stukexcl. btw
€ 763,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SSNLD/SSED 5 |
Buitenmaat lager | 180 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 380 mm |
Hoogte | 218 mm |
Hoogte as | 112 mm |
Voethoogte | 40 mm |
Aantal boutgaten | 0 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 320 mm |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026