Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SONL 228-528

  • ERIKS:23769896
  • Fabrikant:7316572230893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SONL staande lagerhuizen voor oliebadsmering zijn ontworpen voor lagers die met hoge toerentallen en bij hoge bedrijfstemperaturen werken.

Ze hebben een sterk, stijf ontwerp en worden gekenmerkt door een aantal ingebouwde functies die de effecten van het smeermiddel maximaliseren en de levensduur van de lagers verlengen. SONL-lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben in de voet vier bevestigingsboutgaten.

SONL-lagerhuizen kunnen worden gebruikt met zelfinstellende kogellagers uit de 22-serie, tonlagers uit de 222-serie en CARB-lagers uit de C 22-serie met een cilindrische of conische boring, variërend van asmaat 75 mm tot 240 mm.

Standaard zijn de SONL-lagerhuizen gemaakt van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar in nodulair gietijzer.
Opslaan in lijst

€ 2.602,84/ stukexcl. btw

€ 3.149,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SONL
Buitenmaat lager
250 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
500 mm
Hoogte
355 mm
Hoogte as
190 mm
Voethoogte
65 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
415 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer