€ 1.773,54/ stukexcl. btw
€ 2.145,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNLN 30 |
Buitenmaat lager | 340 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 690 mm |
Hoogte | 403 mm |
Hoogte as | 200 mm |
Voethoogte | 70 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 580 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |