Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNLN 3040

  • ERIKS:23769796
  • Fabrikant:7316572868553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De staande lagerhuizen uit de serie SNLN 30 zijn robuust en veelzijdig. Hierdoor hoeft zelden toevlucht te worden genomen tot speciaal gemaakte huizen voor specifieke toepassingen. De lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben standaard in de voet twee gaten voor bevestigingsbouten.

SNLN 30 staande lagerhuizen zijn geschikt voor tonlagers en CARB®-lagers, zowel met conische als met cilindrische boring.

De lagerhuizen worden standaard vervaardigd van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar in nodulair gietijzer. Dit soort huizen zijn niet voorzien van montagegaten in de voet.
Opslaan in lijst

€ 1.687,64/ stukexcl. btw

€ 2.042,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNLN 30
Buitenmaat lager
310 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
610 mm
Hoogte
368 mm
Hoogte as
180 mm
Voethoogte
60 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
515 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026