€ 687,80/ stukexcl. btw
€ 832,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNLN 30 |
Buitenmaat lager | 240 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 460 mm |
Hoogte | 297 mm |
Hoogte as | 150 mm |
Voethoogte | 50 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 390 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |