€ 651,44/ stukexcl. btw
€ 788,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNLN 30 |
Buitenmaat lager | 225 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 445 mm |
Hoogte | 290 mm |
Hoogte as | 150 mm |
Voethoogte | 50 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 380 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 5,33/ stukexcl. btw
€ 6,45incl. btw
93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026