Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 532 V

  • ERIKS:23769873
  • Fabrikant:7316570910797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL 2, 3, 5 en 6 series is ontworpen voor gebruik in veeleisende industriële lageropstellingen. Het beschikt over een tweedelige constructie van gietijzer die zowel doorlopende assen als as-eindmontage ondersteunt. De behuizing zorgt voor een maximale levensduur van de geïntegreerde lagers met een verminderd onderhoudsvereiste. Er zijn meerdere afdichtings- en behuizingsvarianten beschikbaar om aan uiteenlopende toepassingsbehoeften te voldoen.Kenmerken
  • Het tweedelige ontwerp maakt eenvoudige installatie en vereenvoudigde toegang voor onderhoud mogelijk
  • Gietijzeren behuizing biedt hoge structurele sterkte voor veeleisende omgevingen
  • Ondersteunt zowel doorlopende as- als aseindmontage en zorgt zo voor installatieflexibiliteit
  • Verkrijgbaar met meerdere afdichtingsontwerpen om het lekken van smeermiddel te minimaliseren
  • Kosteneffectieve inrichting helpt de totale operationele kosten te verlagen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële machines die een robuuste lagerondersteuning vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in zware verwerkingsomgevingen
  • Compatibel met roterende apparatuur in de material handling-sectoren
Opslaan in lijst

€ 1.215,70/ stukexcl. btw

€ 1.471,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
290 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
550 mm
Hoogte
344 mm
Breedte
114 mm
Hoogte as
170 mm
Voethoogte
60 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
470 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026