€ 1.215,70/ stukexcl. btw
€ 1.471,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Type | Plummer Block Housing |
Buitenmaat lager | 290 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 550 mm |
Hoogte | 344 mm |
Breedte | 114 mm |
Hoogte as | 170 mm |
Voet breedte | 114 mm |
Voethoogte | 60 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Draadmaat (M..) | M 30 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 470 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 235 mm |
A1 | 160 mm |
D | 290 mm |
G | 30 mm |
H | 344 mm |
H1 | 170 mm |
J | 470 mm |