Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 532

  • ERIKS:23769871
  • Fabrikant:7316570617849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL 2 3 5 en 6 serie is ontworpen voor maximale levensduur en minimaal onderhoud. De tweedelige gietijzeren constructie maakt eenvoudige installatie mogelijk en ondersteunt doorlopende as- of aseindtoepassingen. De configuratie maakt effectieve lageropstellingen en eenvoudige montage mogelijk met twee boutgaten voor bevestigingsmiddelen. Het huis is geschikt voor smering met vet en is leverbaar zonder geïntegreerde afdichtingen.Kenmerken
  • Gesplitst tweedelig ontwerp vereenvoudigt de installatie en vermindert stilstandtijden tijdens onderhoud
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning voor lagers in veeleisende industriële omgevingen
  • De optie voor vetgesmeerde smering helpt om optimale lagerprestaties gedurende lange perioden te behouden.
  • Meerdere behuizingsvarianten en afdichtingsopties zorgen voor flexibiliteit bij uiteenlopende operationele behoeften
  • Een centerhoogte van 170 mm maakt het mogelijk om een breed scala aan asconfiguraties te accommoderen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met grote roterende assemblages in transportsystemen voor materiaalbehandeling
  • Ideaal voor het ondersteunen van zware assen in industriële tandwielkastinstallaties
  • Compatibel met hoogbelaste lagerunits in mijnbouw- en verwerkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 1.403,75/ stukexcl. btw

€ 1.698,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
290 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
550 mm
Hoogte
344 mm
Breedte
114 mm
Hoogte as
170 mm
Voethoogte
60 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
470 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
D
290 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026