€ 1.123,67/ stukexcl. btw
€ 1.359,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Type | Plummer Block Housing |
Buitenmaat lager | 270 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 530 mm |
Hoogte | 323 mm |
Breedte | 106 mm |
Hoogte as | 160 mm |
Voet breedte | 160 mm |
Voethoogte | 60 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 450 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 220 mm |
A1 | 160 mm |
D | 270 mm |
G | 30 mm |
H | 323 mm |
H1 | 160 mm |