Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 528 V

  • ERIKS:24004478
  • Fabrikant:7316570315455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL-serie is ontworpen voor veelzijdigheid in gemonteerde lager toepassingen. Het is geschikt voor een lagerzittingdiameter van 250 mm en een breedte van 98 mm en heeft een stevige gietijzeren constructie. De tweedelige configuratie ondersteunt een effectieve montage op doorlopende assen of asuiteinden. Dit maakt kostenefficiënte lageropstellingen mogelijk en minimaliseert het onderhoud in industriële omgevingen.Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing weerstaat vervorming onder zware belasting voor betrouwbare lagerondersteuning
  • Gesplitste tweedelige configuratie vereenvoudigt de installatie en maakt het vervangen van lagers eenvoudiger
  • De lagerzittingbreedte van 98 mm is geschikt voor standaard industriële lagers en biedt brede compatibiliteit.
  • De vetgesmeerde uitvoering maakt geoptimaliseerde onderhoudsintervallen mogelijk en vermindert stilstandtijden.
  • Een centerhoogte van 150 mm maakt nauwkeurige uitlijning van assen in complexe assemblages mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gemonteerde lagerblokken in transportsystemen en zware machines
  • Compatibel met lagers met een diameter van 250 mm in industriële transmissieopstellingen
  • Gebruikt met doorlopende as of as-eindmontage in energieopwekkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 844,76/ stukexcl. btw

€ 1.022,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
250 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
500 mm
Hoogte
302 mm
Breedte
98 mm
Hoogte as
150 mm
Voethoogte
50 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
420 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
D
250 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026