€ 828,52/ stukexcl. btw
€ 1.002,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Type | Plummer Block Housing |
Buitenmaat lager | 250 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 500 mm |
Hoogte | 302 mm |
Breedte | 98 mm |
Hoogte as | 150 mm |
Voet breedte | 98 mm |
Voethoogte | 50 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Draadmaat (M..) | M 30 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 420 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 205 mm |
A1 | 150 mm |
D | 250 mm |
G | 30 mm |
H | 302 mm |
H1 | 150 mm |
J | 420 mm |
€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026