Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 528

  • ERIKS:23769868
  • Fabrikant:7316570839074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL 2, 3, 5 en 6 series is ontworpen voor gebruik met gemonteerde SKF-lagers. Het heeft een tweedelige constructie van gietijzer en is geschikt voor zowel doorlopende assen als as-eindmontage. Het huis ondersteunt een lagerzittingdiameter van 250 mm en is ontwikkeld voor betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. De configuratie maakt optimale lagerprestaties en een langere levensduur mogelijk.Kenmerken
  • Het tweedelige behuizingsontwerp maakt een eenvoudige installatie mogelijk en vereenvoudigt het vervangen van lagers
  • Gietijzeren constructie zorgt voor een robuuste structurele integriteit en weerstaat vervorming onder zware belastingen
  • Ondersteunt een lagerzittingdiameter van 250 mm, waardoor compatibiliteit met grote industriële assen mogelijk is
  • Een centerhoogte van 150 mm zorgt voor correcte uitlijning en stabiele montage in verschillende opstellingen
  • De optie voor vetgesmeerde lagers helpt de conditie van het lager te behouden en vermindert de frequentie van onderhoud.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met SKF-lagers in transportsystemen: SNL 528
  • Ideaal voor zware industriële ventilatoren en blowers: SNL 528
  • Compatibel met montage op het aseinde en doorlopende asmontage: SNL 528
Opslaan in lijst

€ 956,67/ stukexcl. btw

€ 1.157,57incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
250 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
500 mm
Hoogte
302 mm
Breedte
98 mm
Hoogte as
150 mm
Voethoogte
50 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
420 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026