€ 803,95/ stukexcl. btw
€ 972,78incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Buitenmaat lager | 230 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 445 mm |
Hoogte | 290 mm |
Breedte | 90 mm |
Hoogte as | 150 mm |
Voethoogte | 50 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 380 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026