Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 520-617

  • ERIKS:23769859
  • Fabrikant:7316570978513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze gesplitste plummerblokbehuizing is ontworpen voor duurzaamheid en kostenefficiënte lageropstellingen in industriële toepassingen. Hij is geschikt voor een lagerzittingdiameter van 180 mm en is vervaardigd uit gietijzer voor structurele integriteit. Het tweedelige behuizingsontwerp ondersteunt zowel doorlopende assen als as-eindmontage. Geoptimaliseerd voor eenvoudige installatie en minder onderhoud, is hij geschikt voor veeleisende omgevingen.Kenmerken
  • Tweedelige lagerhuisbehuizing vereenvoudigt de installatie in krappe industriële ruimtes
  • Gietijzeren constructie verhoogt de duurzaamheid en weerstaat mechanische belastingen
  • Een centreerhoogte van 112 mm ondersteunt nauwkeurige uitlijning van assen voor operationele betrouwbaarheid
  • De vetgesmeerde uitvoering minimaliseert onderhoudsintervallen voor een langere levensduur
  • Grote lagerzittingdiameter van 180 mm biedt ruimte aan grotere asassemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende apparatuur in zware industriële machines
  • Ideaal voor transportsystemen die een robuuste lagerondersteuning vereisen
  • Compatibel met procesapparatuur in mijnbouw- en aggregaatbedrijven
Opslaan in lijst

€ 371,26/ stukexcl. btw

€ 449,22incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
180 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
380 mm
Hoogte
218 mm
Breedte
70 mm
Hoogte as
112 mm
Voethoogte
40 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
320 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026