Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 519-616 VU

  • ERIKS:13200998
  • Fabrikant:7316571260891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis maakt deel uit van de SNL 2 3 5 en 6 serie. Het is ontworpen voor kosteneffectieve lageropstellingen en een langere levensduur. Het huis is gemaakt van gietijzer en geschikt voor doorlopende as- of aseindmontage. Diverse afdichtings- en behuizingsvarianten zijn beschikbaar voor flexibele configuraties.Kenmerken
  • Gesplitst behuizingsontwerp vereenvoudigt de installatie en vermindert de stilstandtijd van apparatuur tijdens onderhoud
  • Gietijzeren constructie biedt robuuste ondersteuning voor lagers in veeleisende industriële omgevingen
  • Een centerhoogte van 4,4094 inch zorgt voor nauwkeurige uitlijning van ondersteunde assen
  • Beschikbare afdichtings- en variantopties maken op maat gemaakte oplossingen mogelijk voor uiteenlopende operationele behoeften
  • De vetgesmeerde functie helpt om optimale lagerprestaties te behouden en het verlies van smeermiddel te minimaliseren
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met SKF-lagers in transport- en bulkmaterialenbehandelingssystemen
  • Ideaal voor montage op machines met doorlopende as of asuiteinden
  • Compatibel met apparatuur die plummerblokbehuizingen voor zware ondersteuning vereist
Opslaan in lijst

€ 389,36/ stukexcl. btw

€ 471,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
170 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
345 mm
Hoogte
212 mm
Breedte
68 mm
Hoogte as
112 mm
Voethoogte
35 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
290 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer