€ 255,05/ stukexcl. btw
€ 308,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Buitenmaat lager | 160 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 345 mm |
Hoogte | 194 mm |
Breedte | 65 mm |
Hoogte as | 100 mm |
Voethoogte | 35 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 290 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026